Beli cejn hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp859.900

  2. CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Mulai

    Rp619.900

    CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Deskripsi:
    The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Va
  3. WINTERS Digital Industrial & Process Pressure Gauges (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp259.900

    WINTERS Digital Industrial & Process Pressure Gauges (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Gauge Accuracy Grade: Not Graded
    • UNSPSC: 31160000
  4. CEJN Hose Air Recoil Spiral Kit (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Mulai

    Rp849.900

    CEJN Hose Air Recoil Spiral Kit (Selang Angin Spiral / Recoil)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
  5. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  6. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

    TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
  7. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  8. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  9. CEJN Air Gun Detachable Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp759.900

    CEJN Air Gun Detachable Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    The ergonomic design makes it comfortable to operate. Work can be done effectively due to the large flow rate.- Nipples are not included.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Included Accessories: 90mm tube
    • Connector: R1/4\"
    • Flow Rate (L/minute): 500
    • Maximum Operating Pressure (bar [psi]): 16 (232)
    • Noise Level (dBa): 94
  10. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  11. SATA Hose Air Spiral Polyurethane Coiled (Selang Spiral / Selang Angin)
    Mulai

    Rp209.900

    SATA Hose Air Spiral Polyurethane Coiled (Selang Spiral / Selang Angin)
    Deskripsi:
    28081 Ø8x12 PU Spiral Hose 6m Product Description ●TPU material imported from Taiwan ●Standard male and female quick connectors ●The connector is equipped with a rubber sheath
  12. INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)
    Deskripsi:
    INGCO Spiral Air Hose (15 M) // Selang Angin Kompresor Recoil
    atribut:
    • Material: PU
    • Length (m): 15
    • Diameter (mm): 5/8
  13. WINTERS Pressure Gauge Lead-Free for Drinking Water (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp139.900

    WINTERS Pressure Gauge Lead-Free for Drinking Water (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    These dial pressure gauges are intended for harsh environments and high-vibration applications such as pumps that will be in contact with drinking water.
    atribut:
    • Blowout Safety Back: No
    • Brand: WINTERS
    • Case Construction: Welded Joint
    • Cleaned for Oxygen Service: No
    • Dial Color: White
    • Dial Face Material: Aluminium
    • Dry Dampening Feature: None
    • Field Fillable: No
    • Freeze Resistant Movement: No
    • Gauge Wetted Parts: Brass / Bronze
    • Hazardous Location Rating: Not Rated
    • Includes Calibration Certificate: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Non-Sparking: No
    • Panel Mountable: No
    • Pointer Color: Black
    • Pointer Material: Aluminium
    • Pressure Gauge Type: Lead-Free Pressure Gauge
    • Process Connection Gender: Male
    • Process Connection Type: NPT
    • Secondary Scale Units: kPa
    • Sensor Material: Phosphor Bronze
    • Sensor Type: Bourdon Tube
    • Socket Material: Lead Free Brass
    • Wetted Parts Material: Lead Free Brass/Phosphor Bronze
Daftar Harga cejn hose Terbaru November 2026
CEJN Hose Air Recoil Spiral Kit (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp859.900
CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp859.900
CEJN Blowgun Rc 1/4inch FemRp619.900
CEJN Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp109.900
WINTERS Digital Industrial & Process Pressure Gauges (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp259.900
CEJN Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp80.900
CEJN Hose Air Recoil Spiral Kit (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp849.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)